ナック・ケイ・エス
超親水性タイプ カーブミラー アクリーン 角形
・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
材質
鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:FRP
仕上
真空蒸着
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
500×600
600×800
質量(kg)
選択してください
8
11
17
23
26
30
43
49
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11772769
KS-56
500×600
26
¥
90,100
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772778
KS-68
600×800
30
¥
115,300
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772787
KS-56K
500×600
8
¥
79,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772796
KS-68K
600×800
11
¥
102,600
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772805
KP-56
500×600
43
¥
174,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772821
KP-68
600×800
49
¥
232,300
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772830
KP-56K
500×600
17
¥
161,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772839
KP-68K
600×800
23
¥
208,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。