曜日別特売

APサイクルコート

APサイクルコート - 丸十コーポレーション

働くママの声から生まれた理想型サイクルレインコート!雨の日の送迎をより快適に!
顔が雨で濡れにくく、メイク落ちの心配が少ないフード。大きい透明ひさしで視界も良好です。
二重袖仕様のため、手も濡れにくい。さらに、大きな収納袋のため、畳んだレインコートを入れやすい。
必要な機能だけを備え、着脱のしやすさ、見た目の綺麗さにもこだわったレインウェアに!
リュックの上から着用できる仕様
収納袋は、A4サイズが余裕で入る大きめな仕様となっており、使用後のレインコートを"くるくる"と畳んで、そのままさっと入れても大丈夫です。レインコートと同じ生地を使っているので、雨よけとして違った荷物を入れることもできます。
さらに、肩にかけられるトートバッグタイプなのもうれしいポイントです。サブバッグ代わりに使っても◎

用途
重量:約510g
素材:[表地]ポリエステル100%[裏地]ポリウレタンラミネート
生産地:中国
ベージュ胸囲(cm)(後ろマチを閉じた時)120/(後ろマチを開いた時)152着丈(cm)115共袋丈35cm/共袋幅40cm裾幅(cm)75裄丈(cm)87内容量1着
注意
※長時間の着用、外気温、運動量により発汗した場合、蒸れる場合があります。
※完全防水ではございませんので使用状況によっては雨が浸入する可能性はございます。
※縫い目からの水の浸入を防ぐ「テープ」状の「防水テープ」が貼り付けてあります。誤って剥がさないようにしてください。
※商品本体裏側の「品質表示ラベル」に基づいてのご使用・管理をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1177222704000467-222-20
5,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする