丸十コーポレーション
EVAポケットコート
軽量コンパクトの防水レインコート。作業・旅行等のイベントに最適。
環境に配慮した植物由来PLA樹脂配合の軽量でコンパクトなレインコートです。
用途
生産地:中国
素材・成分:EVA樹脂90%(エチレン酢酸ビニル共重合体)PLA樹脂10%(ポリ乳酸)
パッケージ:個包装
内容量
1着
注意
※商品本体裏側の「品質表示ラベル」に基づいてのご使用、管理をお願い致します。
※本製品の原料であるPLAは生分解樹脂のため、保管状況によっては劣化する可能性がございます。
※この商品はビニール製の防水商品です。
※この製品は通気性のない防水素材を使用している為、暑さや運動による発汗で蒸れる場合がございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11771755
04000556-003-03
クリアブルー
S
72~80
約98
145~155
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
23日以内出荷
11771780
04000556-005-03
クリアブルー
L
88~96
約110
165~175
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
23日以内出荷
11771789
04000556-003-78
ネイビー
S
72~80
約98
145~155
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
23日以内出荷
11771798
04000556-004-78
ネイビー
M
80~88
約104
155~165
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
11日以内出荷
11771807
04000556-005-78
ネイビー
L
88~96
約110
165~175
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
23日以内出荷
11771816
04000556-006-78
ネイビー
LL
96~104
約116
175~185
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
23日以内出荷
11771771
04000556-004-03
クリアブルー
M
80~88
約104
155~165
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください