曜日別特売

EVAリュックランドスーツ

EVAリュックランドスーツ - 丸十コーポレーションEVAリュックランドスーツ - 丸十コーポレーションEVAリュックランドスーツ - 丸十コーポレーションEVAリュックランドスーツ - 丸十コーポレーションEVAリュックランドスーツ - 丸十コーポレーションEVAリュックランドスーツ - 丸十コーポレーションEVAリュックランドスーツ - 丸十コーポレーションEVAリュックランドスーツ - 丸十コーポレーション

校外学習で必要アイテムとなっている上下セパレートのリュックランドスーツがリニューアルしました。
サイズも120cm~160cmまでとなっており低学年~高学年の方も着用できます。
ランドセルの上から着用可能。
上下セパレートでより活動的で校外学習、レジャー用にお勧めレイングッズ。
環境に配慮した、植物由来PLA樹脂配合
リュックやランドセルの上から着れる背マチ付き
透明ひさし付き
ソフトな肌触り

用途
生産地:中国
素材・成分:成分:EVA樹脂90%(エチレン酢酸ビニル共重合体)PLA樹脂10%(ポリ乳酸)
パッケージ:個包装
内容量1着
注意
※収納袋は付いておりません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
胸囲(cm)
パンツ丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1177188603001082-120-01クリア12098(背マチを広げた時132)82前64/後ろ69
1,800
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177191103001082-160-01クリア160114(背マチを広げた時163.5)94前80/後ろ85
1,800
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177192003001082-120-74Lブルー12098(背マチを広げた時132)82前64/後ろ69
1,800
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177192903001082-160-74Lブルー160114(背マチを広げた時163.5)94前80/後ろ85
1,800
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177189503001082-150-01クリア150110(背マチを広げた時156.5)91前76/後ろ81
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする