ゼニス[防災用品]
携帯エマージェンシーセット
外出時の防災対策として携帯しておくと役立つアイテムをコンパクトなチャック付き袋にまとめました。
セット内容
チャック付きビニールケース、IDカード台紙、携帯トイレ(大小兼用)1P、ポケットティッシュ、ウェットティッシュ、防災ハンドブック
寸法(mm)
231×160×14
質量(g)
約105
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00138000001
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11773591
KEM-650G
231×160×14
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください