曜日別特売

収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm

収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm - YAMAZEN(山善)収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm - YAMAZEN(山善)収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm - YAMAZEN(山善)収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm - YAMAZEN(山善)収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm - YAMAZEN(山善)収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm - YAMAZEN(山善)収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm - YAMAZEN(山善)収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm - YAMAZEN(山善)

押入れの下段や奥深い階段下などを仕切って使える収納ラック。段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん。
ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にもぴったり。何が入っているかわかる大きなメッシュ。
長いメッシュ部分は取り外し可能。メッシュのフレームにはガタツキ防止のシリコンパーツ付き。
棚板の取り外しもできて、長物の収納にも便利。上段の棚板は5.5cm間隔。3段階で調整可能。
棚板を外したときの内寸 高さ: 52.5 奥行き70cm。ネジ穴隠しの樹脂キャップ付き。キャスターのうち2つはストッパー付き。

用途日用品や書類、文具などの収納に。ワゴン キャスター付き 前後 引き出し 整理 納戸 階段下 玄関 隙間 すき間 ラック 収納カート ワゴン材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(表/塩化ビニル樹脂、裏/プリント紙)奥行(mm)755耐荷重(kg)(棚板1段あたり)15、(全体)30高さ(cm)64.5組立時間約20-30分
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11787889NOSR-7526(WH/NMW)1台7ホワイト/マットホワイト26内寸:(上部棚板)22.5×72
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11787898NOSR-7526(NM/NMW)1台7ナチュラル/マットホワイト26内寸:(上部棚板)22.5×72
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11787907NOSR-7526(AIV/GG)1台7Aアイボリー/グレージュ26内寸:(上部棚板)22.5×72
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11787916NOSR-7526(ABR/MBK)1台7Aブラウン/マットブラック26内寸:(上部棚板)22.5×72
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11787925NOSR-7538(WH/NMW)1台9ホワイト/マットホワイト38内寸:(上部棚板)34.5×72
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11787941NOSR-7538(NM/NMW)1台9ナチュラル/マットホワイト38内寸:(上部棚板)34.5×72
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11787950NOSR-7538(AIV/GG)1台9Aアイボリー/グレージュ38内寸:(上部棚板)34.5×72
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11787959NOSR-7538(ABR/MBK)1台9Aブラウン/マットブラック38内寸:(上部棚板)34.5×72
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11787968NOSR-7544(WH/NMW)1台9.5ホワイト/マットホワイト44内寸:(上部棚板)40.5×72
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11787977NOSR-7544(NM/NMW)1台9.5ナチュラル/マットホワイト44内寸:(上部棚板)40.5×72
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11787986NOSR-7544(AIV/GG)1台9.5Aアイボリー/グレージュ44内寸:(上部棚板)40.5×72
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11787995NOSR-7544(ABR/MBK)1台9.5Aブラウン/マットブラック44内寸:(上部棚板)40.5×72
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788011NOSR-7526(WH/NMW)×21セット(2台)7ホワイト/マットホワイト26内寸:(上部棚板)22.5×72
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788020NOSR-7526(NM/NMW)×21セット(2台)7ナチュラル/マットホワイト26内寸:(上部棚板)22.5×72
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788029NOSR-7526(AIV/GG)×21セット(2台)7Aアイボリー/グレージュ26内寸:(上部棚板)22.5×72
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788038NOSR-7526(ABR/MBK)×21セット(2台)7Aブラウン/マットブラック26内寸:(上部棚板)22.5×72
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788047NOSR-7538(WH/NMW)×21セット(2台)9ホワイト/マットホワイト38内寸:(上部棚板)34.5×72
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788056NOSR-7538(NM/NMW)×21セット(2台)9ナチュラル/マットホワイト38内寸:(上部棚板)34.5×72
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788065NOSR-7538(AIV/GG)×21セット(2台)9Aアイボリー/グレージュ38内寸:(上部棚板)34.5×72
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788081NOSR-7538(ABR/MBK)×21セット(2台)9Aブラウン/マットブラック38内寸:(上部棚板)34.5×72
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788090NOSR-7544(WH/NMW)×21セット(2台)9.5ホワイト/マットホワイト44内寸:(上部棚板)40.5×72
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788099NOSR-7544(NM/NMW)×21セット(2台)9.5ナチュラル/マットホワイト44内寸:(上部棚板)40.5×72
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788108NOSR-7544(AIV/GG)×21セット(2台)9.5Aアイボリー/グレージュ44内寸:(上部棚板)40.5×72
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788117NOSR-7544(ABR/MBK)×21セット(2台)9.5Aブラウン/マットブラック44内寸:(上部棚板)40.5×72
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする