曜日別特売

収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm

収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm - YAMAZEN(山善)収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm - YAMAZEN(山善)収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm - YAMAZEN(山善)収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm - YAMAZEN(山善)収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm - YAMAZEN(山善)収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm - YAMAZEN(山善)収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm - YAMAZEN(山善)収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm - YAMAZEN(山善)

クローゼットの服の下や奥行きの浅い押入れを仕切って使える収納ラック。段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん。
ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にもぴったり。何が入っているかわかる大きなメッシュ。
長いメッシュ部分は取り外し可能。フレームにはズレ防止のシリコンパーツ付き。
棚板取り外しもできて、長物の収納にも便利。上段の棚板が5.5cm間隔。3段階で調整可能。
棚板を外したときの内寸 高さ: 52.5 奥行き52.5cm。ネジ穴隠しの樹脂キャップ付き。キャスターのうち2つはストッパー付き。

用途日用品や書類、文具などの収納に。ワゴン キャスター付き 前後 引き出し 整理 納戸 階段下 玄関 隙間 すき間 ラック 収納カート ワゴン材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(表/塩化ビニル樹脂、裏/プリント紙)奥行(mm)575耐荷重(kg)(棚板1段あたり)15、(全体)30高さ(cm)64.5組立時間約20-30分
全24種類を絞り込む
質量(kg)
内容量
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11788135NOSR-5726(NM/NMW)1台6ナチュラル/マットホワイト26内寸:(上部棚板)22.5×54.5
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788151NOSR-5726(AIV/GG)1台6Aアイボリー/グレージュ26内寸:(上部棚板)22.5×54.5
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788160NOSR-5726(ABR/MBK)1台6Aブラウン/マットブラック26内寸:(上部棚板)22.5×54.5
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788169NOSR-5738(WH/NMW)1台7ホワイト/マットホワイト38内寸:(上部棚板)34.5×54.5
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788178NOSR-5738(NM/NMW)1台7ナチュラル/マットホワイト38内寸:(上部棚板)34.5×54.5
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788187NOSR-5738(AIV/GG)1台7Aアイボリー/グレージュ38内寸:(上部棚板)34.5×54.5
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788196NOSR-5738(ABR/MBK)1台7Aブラウン/マットブラック38内寸:(上部棚板)34.5×54.5
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788205NOSR-5744(WH/NMW)1台8ホワイト/マットホワイト44内寸:(上部棚板)40.5×54.5
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788221NOSR-5744(NM/NMW1台8ナチュラル/マットホワイト44内寸:(上部棚板)40.5×54.5
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788230NOSR-5744(AIV/GG)1台8Aアイボリー/グレージュ44内寸:(上部棚板)40.5×54.5
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788239NOSR-5744(ABR/MBK)1台8Aブラウン/マットブラック44内寸:(上部棚板)40.5×54.5
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788248NOSR-5726(WH/NMW)×21セット(2台)6ホワイト/マットホワイト26内寸:(上部棚板)22.5×54.5
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788257NOSR-5726(NM/NMW)×21セット(2台)6ナチュラル/マットホワイト26内寸:(上部棚板)22.5×54.5
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788266NOSR-5726(AIV/GG)×21セット(2台)6Aアイボリー/グレージュ26内寸:(上部棚板)22.5×54.5
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788275NOSR-5726(ABR/MBK)×21セット(2台)6Aブラウン/マットブラック26内寸:(上部棚板)22.5×54.5
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788291NOSR-5738(WH/NMW)×21セット(2台)7ホワイト/マットホワイト38内寸:(上部棚板)34.5×54.5
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788300NOSR-5738(NM/NMW)×21セット(2台)7ナチュラル/マットホワイト38内寸:(上部棚板)34.5×54.5
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788309NOSR-5738(AIV/GG)×21セット(2台)7Aアイボリー/グレージュ38内寸:(上部棚板)34.5×54.5
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788318NOSR-5738(ABR/MBK)×21セット(2台)7Aブラウン/マットブラック38内寸:(上部棚板)34.5×54.5
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788327NOSR-5744(WH/NMW)×21セット(2台)8ホワイト/マットホワイト44内寸:(上部棚板)40.5×54.5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788336NOSR-5744(NM/NMW)×21セット(2台)8ナチュラル/マットホワイト44内寸:(上部棚板)40.5×54.5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788345NOSR-5744(AIV/GG)×21セット(2台)8Aアイボリー/グレージュ44内寸:(上部棚板)40.5×54.5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788361NOSR-5744(ABR/MBK)×21セット(2台)8Aブラウン/マットブラック44内寸:(上部棚板)40.5×54.5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788126NOSR-5726(WH/NMW)1台6ホワイト/マットホワイト26内寸:(上部棚板)22.5×54.5
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする