バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム

バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)

上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。

用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。材質スチール(粉体塗装)棚段数3組立時間約10-20分内容量1台
取扱説明書:(1.52MB)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
耐荷重(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11788449LSAT-3(WH)3.5ホワイトスリム(1段あたり)10、(全体)3039.5×27.5×77
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788458LSAT-3(GG)3.5グレージュスリム(1段あたり)10、(全体)3039.5×27.5×77
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788467LSAT-3(LGY)3.5ライトグレースリム(1段あたり)10、(全体)3039.5×27.5×77
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788476LSAT-3(BK)3.5ブラックスリム(1段あたり)10、(全体)3039.5×27.5×77
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788485LSAT-3(IV)3.5アイボリースリム(1段あたり)10、(全体)3039.5×27.5×77
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788501LSAT-3(TBL)3.5ターコイズブルースリム(1段あたり)10、(全体)3039.5×27.5×77
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788510LSAT-3(KH)3.5カーキスリム(1段あたり)10、(全体)3039.5×27.5×77
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788528LSAT-3(DBR)3.5ダークブラウンスリム(1段あたり)10、(全体)3039.5×27.5×77
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788370LAT-3(WH)6ホワイトレギュラー(1段あたり)20、(全体)6046×38×81
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788379LAT-3(GG)6グレージュレギュラー(1段あたり)20、(全体)6046×38×81
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788388LAT-3(LGY)6ライトグレーレギュラー(1段あたり)20、(全体)6046×38×81
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788397LAT-3(BK)6ブラックレギュラー(1段あたり)20、(全体)6046×38×81
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788440LAT-3(DBR)6ダークブラウンレギュラー(1段あたり)20、(全体)6046×38×81
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788415LAT-3(TBL)6ターコイズブルーレギュラー(1段あたり)20、(全体)6046×38×81
オープン
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
11788431LAT-3(KH)6カーキレギュラー(1段あたり)20、(全体)6046×38×81
オープン
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
11788406LAT-3(IV)6アイボリーレギュラー(1段あたり)20、(全体)6046×38×81
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする