ラック付きデスク 棚付き 一体型

ラック付きデスク 棚付き 一体型 - YAMAZEN(山善)ラック付きデスク 棚付き 一体型 - YAMAZEN(山善)ラック付きデスク 棚付き 一体型 - YAMAZEN(山善)ラック付きデスク 棚付き 一体型 - YAMAZEN(山善)ラック付きデスク 棚付き 一体型 - YAMAZEN(山善)ラック付きデスク 棚付き 一体型 - YAMAZEN(山善)ラック付きデスク 棚付き 一体型 - YAMAZEN(山善)ラック付きデスク 棚付き 一体型 - YAMAZEN(山善)

ラックと机が合体した一体型デスク。ラック位置はお好みに合わせて左右選択可能。A4ファイルも収納できます。
キズや水、汚れに強いメラミン樹脂天板を採用。横揺れを防止するクロスバー、がたつきを軽減するアジャスター付き。

用途パソコンデスク、ラックとして。ラック付き 棚付き 一体型 学習デスク 学習机 省スペース コンパクト シンプル 新生活 一人暮らし ワンルーム 書斎 テレワーク材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)15耐荷重(kg)(天板)60、(棚板)各10、(全体)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)114×52.5×120寸法(幅W×奥行D)(cm)(天板)114×48、ラック棚板:20×48内容量1台
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11789009GRD-1150(AIV/MSWH)A_アイボリー(木目調)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11789027GRD-1150(ABR/MSBK)A_ブラウン(木目調)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75461158GRD-1150(SLGY/SWH)ライトグレー(ストーン調)
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75461167GRD-1150(SDGY/SBK)ダークグレー(ストーン調)
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
75461176GRD-1150E(AIVM/SWH)A_アイボリー(木目調)
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
75461185GRD-1150E(ABRM/SBK)A_ブラウン(木目調)
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
75461201GRD-1150E(SLGY/SWH)ライトグレー(ストーン調)
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
75461210GRD-1150E(SDGY/SBK)ダークグレー(ストーン調)
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする