曜日別特売

パソコンデスク 作業台 コンパクト

パソコンデスク 作業台 コンパクト - YAMAZEN(山善)パソコンデスク 作業台 コンパクト - YAMAZEN(山善)パソコンデスク 作業台 コンパクト - YAMAZEN(山善)パソコンデスク 作業台 コンパクト - YAMAZEN(山善)パソコンデスク 作業台 コンパクト - YAMAZEN(山善)パソコンデスク 作業台 コンパクト - YAMAZEN(山善)パソコンデスク 作業台 コンパクト - YAMAZEN(山善)パソコンデスク 作業台 コンパクト - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

一人暮らしの部屋にも置けるコンパクトサイズ。キズや水、汚れに強いメラミン樹脂天板採用。
横揺れを軽減するバックボード付き。小物等がかけられるS字フック2個付き。キッチンラックとしても使用可能。

用途パソコンデスク、レンジ台、作業台として。ミニマルデスク デスク 机 ワークデスク シンプルデスク キッチンラック レンジラック 省スペース スリム シンプル おしゃれ 一人暮らし ワンルーム幅(cm)60奥行き(cm)40高さ(cm)70耐荷重(kg)40質量(kg)4組立時間約20-30分
取扱説明書:(0.9MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
耐荷重(kg)
奥行き(cm)
高さ(cm)
生産国
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11789045GSD-6040(WN/WH2)1台60404070ウッドナチュラル中国
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11789070GSD-6040(DBR/BK4)1台60404070ダークブラウン中国
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15956030GSD-6040(WN/WH2)+GSLW005×21セット60404070ウッドナチュラルレンジ台/中国、ゴミ箱/日本
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15956039GSD-6040(DBR/BK4)+GSLW006×21セット60404070ダークブラウンレンジ台/中国、ゴミ箱/日本
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 作業場にて
卸売・小売業

熱中症対策のため、ペットボトル飲料などを冷却する小型冷蔵庫を作業場に設置したが、
冷蔵庫の上に物を置きたかったが、直接置くと放熱の難がありそうで、
冷蔵庫を取り囲み放熱に支障がないようなちょうど良いサイズの台を探していた。
この作業台の上にはサーキュレーターと気温計、塩分補給タブレットを置いてみた。
なかなか良いと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする