曜日別特売

棚が動かせる 突っ張り ファイルラック

棚が動かせる 突っ張り ファイルラック - YAMAZEN(山善)棚が動かせる 突っ張り ファイルラック - YAMAZEN(山善)棚が動かせる 突っ張り ファイルラック - YAMAZEN(山善)棚が動かせる 突っ張り ファイルラック - YAMAZEN(山善)棚が動かせる 突っ張り ファイルラック - YAMAZEN(山善)棚が動かせる 突っ張り ファイルラック - YAMAZEN(山善)棚が動かせる 突っ張り ファイルラック - YAMAZEN(山善)棚が動かせる 突っ張り ファイルラック - YAMAZEN(山善)

天井まで収納に使える、突っ張り固定式のオープンラック。工具不要(六角レンチ付属)。全段高さが変えられる可動棚仕様。
A4ファイルまで対応可能な奥行設計。棚板は傷や汚れに強い、メラミン樹脂加工。背面にクロスバーで補強。脚にはアジャスター付きでガタつきを緩和。
棚板は約4cm間隔で可動(上段22段階、下段21段階)。中央部は約12cmの空間。棚板はノブをひねるだけで着脱できる金具仕様。
棚下金具の飛び出し:厚み約1cm
最下段設定時、棚板下から床までの隙間:7.5cm

用途本棚、ラックとして。つっぱり ラック オープンラック フリーラック パントリー 棚 A4 ファイル 絵本 収納 マンガ コミック 漫画 隙間収納 隙間ラック すき間 隙間材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール粉体塗装奥行(mm)300耐荷重(kg)一段20kg、全体140kg生産国中国高さ(cm)200-260組立時間約60分以上アジャスターあり内容量1台
取扱説明書:(0.81MB)
全6種類を絞り込む
幅(cm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11789088RSFT-257(AIV/SWH)11.5アンティークアイボリー(木目柄)25250×300×2000-2600(内)20.5×29.5
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11789106RSFT-257(ABR/SBK)11.5アンティークブラウン(木目柄)25250×300×2000-2600(内)20.5×29.5
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11789131RSFT-457(AIV/SWH)16.5アンティークアイボリー(木目柄)45450×300×2000-2600(内)40.5×29.5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11789140RSFT-457(ABR/SBK)16.5アンティークブラウン(木目柄)45450×300×2000-2600(内)40.5×29.5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11789149RSFT-657(AIV/SWH)21.5アンティークアイボリー(木目柄)65650×300×2000-2600(内)60.5×29.5
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月1日
11789158RSFT-657(ABR/SBK)21.5アンティークブラウン(木目柄)65650×300×2000-2600(内)60.5×29.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする