曜日別特売

棚が動かせる ファイルラック

棚が動かせる ファイルラック - YAMAZEN(山善)棚が動かせる ファイルラック - YAMAZEN(山善)棚が動かせる ファイルラック - YAMAZEN(山善)棚が動かせる ファイルラック - YAMAZEN(山善)棚が動かせる ファイルラック - YAMAZEN(山善)棚が動かせる ファイルラック - YAMAZEN(山善)棚が動かせる ファイルラック - YAMAZEN(山善)棚が動かせる ファイルラック - YAMAZEN(山善)

A4ファイルボックスや絵本も入る、奥行が深めな棚収納。棚板は高さを変えられる可動棚タイプ。
側面にネジ穴がなく、背面化粧もしたスッキリな外観。厚みがあるのに軽くて強いフラッシュ構造。
タテに積み重ねてご利用可能(※連結用金具1点付属)。
底面四隅には下地入りなので、ネジ留めのキャスターをDIY可能(※本品にはキャスター同梱ございません)。
可動棚:約3cm間隔、7段階可動

用途本棚、ラックとして。カラーボックス A4 可動棚 収納ラック 棚 フリーラック 絵本ラック 絵本 ファイルボックス A4ファイル 収納 シンプル材質プリント紙化粧繊維板奥行(mm)390幅(cm)31耐荷重(kg)(1段あたり)10組立時間約30-40分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
高さ(cm)
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11789167CAFB-2(MWH)72段59.526.5×37×55
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11789176CAFB-3(MWH)103段8826.5×37×84
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする