曜日別特売

スリムラック

スリムラック - YAMAZEN(山善)スリムラック - YAMAZEN(山善)スリムラック - YAMAZEN(山善)スリムラック - YAMAZEN(山善)スリムラック - YAMAZEN(山善)スリムラック - YAMAZEN(山善)スリムラック - YAMAZEN(山善)スリムラック - YAMAZEN(山善)

すきまを活用してCDを無駄なくしまえる奥行&幅スリムなラック。
棚板を調節して様々なソフトを収納。お部屋を圧迫しない、スリムな奥行き17cm設計。

用途CD収納、本棚、ラックとして。カラーボックス 木製 隙間 棚 ラック 収納棚 薄型 収納 省スペース おしゃれ材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板耐荷重(kg)(1段あたり)5組立時間約30-40分棚板可動式:3枚内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
段数
可動範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11789185CCDCR-2690(MWH)Rマットホワイト_無地(収納目安)CD100枚(最大)5段約2cm間隔、(上)13段階 (下)19段階
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
11789201CCDCR-2690(JW)Rホワイトウォッシュ_木目柄(収納目安)CD100枚(最大)5段約2cm間隔、(上)13段階 (下)19段階
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11789210CCDCR-2690(WL)Rウォルナット_木目柄(収納目安)CD100枚(最大)5段約2cm間隔、(上)13段階 (下)19段階
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11789219CCDCR-2615(MWH)Rマットホワイト_無地(収納目安)CD180枚(最大)9段約2cm間隔、(上)21段階 (下)34段階
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11789228CCDCR-2615(JW)Rホワイトウォッシュ_木目柄(収納目安)CD180枚(最大)9段約2cm間隔、(上)21段階 (下)34段階
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
11789237CCDCR-2615(WL)Rウォルナット_木目柄(収納目安)CD180枚(最大)9段約2cm間隔、(上)21段階 (下)34段階
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする