曜日別特売

つっぱり本棚

つっぱり本棚 - YAMAZEN(山善)つっぱり本棚 - YAMAZEN(山善)つっぱり本棚 - YAMAZEN(山善)つっぱり本棚 - YAMAZEN(山善)つっぱり本棚 - YAMAZEN(山善)つっぱり本棚 - YAMAZEN(山善)つっぱり本棚 - YAMAZEN(山善)つっぱり本棚 - YAMAZEN(山善)

天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。
各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。

用途
天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。
各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。
材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:(スチール粉体塗装)耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)20、(全体)180内容量1台
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時間
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53224126RTRS-4015(ABR/SBK)14アンティークブラウン41×15.5×210.5-270約40-60分コミック最大約200冊
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11789246RTRS-6015(AIV/SWH)18アンティークアイボリー61×15.5×210.5-270約60分以上コミック最大約310冊
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11789255RTRS-6015(ABR/SBK)18アンティークブラウン61×15.5×210.5-270約60分以上コミック最大約310冊
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11789271RTRS-8015(AIV/SWH)22.5アンティークアイボリー81×15.5×210.5-270約60分以上コミック最大約410冊
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44804639RTRS-10015(AIV/SWH)28アンティークアイボリー101×15.5×210.5-270約60分以上コミック最大約540冊
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52977437RTRS-10015(DBR/SBK)28ダークブラウン101×15.5×210.5-270約60分以上コミック最大約540冊
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53224117RTRS-4015(AIV/SWH)14アンティークアイボリー41×15.5×210.5-270約40-60分コミック最大約200冊
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11789280RTRS-8015(ABR/SBK)22.5アンティークブラウン81×15.5×210.5-270約60分以上コミック最大約410冊
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
44804648RTRS-10015(ABR/SBK)28アンティークブラウン101×15.5×210.5-270約60分以上コミック最大約540冊
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
53224135RTRS-4015(DBR/SBK)14ダークブラウン41×15.5×210.5-270約40-60分コミック最大約200冊
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする