曜日別特売

USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE

USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE - AOHI(アオハイ)USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE - AOHI(アオハイ)USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE - AOHI(アオハイ)USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE - AOHI(アオハイ)USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE - AOHI(アオハイ)USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE - AOHI(アオハイ)USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE - AOHI(アオハイ)USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE - AOHI(アオハイ)

最大480Mbpsの高速データ転送をサポート
スマートE-Markerチップ内蔵し充電効率の向上や発熱低減を実現
絡みにくく優しい手触りのシルキーケーブル
スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応
<対応デバイス>
モバイル
【Apple】iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XS/XS Max/XR/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus
タブレット
【Apple】iPad Pro 9.7インチ/iPad Pro 10.5インチ/iPad Pro 12.9インチ 第1世代/iPad Pro 12.9インチ 第1、第2世代/iPad mini 5/iPad mini 4
その他
AirPods/AirPods Pro など

用途iPhoneやiPadの充電、データ転送などに。Type-C タイプC ライトニング Lightning データ転送 PD 高耐久 充電 通信 ケーブル 100cm付属品結束バンド質量(g)60ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-C to Lightningケーブル径(Φmm)4.2ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11789289EN-CA10SL-YLイエロー
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11789298EN-CA10SL-WHホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする