曜日別特売

【床鳴りクイック】ニードル・ミキサー接着タイプ/25mm(18ゲージ)

【床鳴りクイック】ニードル・ミキサー接着タイプ/25mm(18ゲージ) - ハウスボックス
用途
【注意事項】
推奨穴径:1.3~1.5mm
外径(Φmm)約1.25ニードル長さ(mm)25危険物の類別非危険物入数10推奨穴径(mm)1.3~1.5内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11788537708010590000000
3,180
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする