ハウスボックス
【床鳴りクイック】ニードル・ミキサー接着タイプ/13mm(18ゲージ)
用途
【注意事項】
推奨穴径:1.3~1.5mm
針径(Φmm)
約1.25
ニードル長さ(mm)
13
危険物の類別
非危険物
入数
10
推奨穴径(mm)
1.3~1.5
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11788519
708010560000000
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください