曜日別特売

速硬 床鳴りクイック 基本キット(2液性低粘度接着剤)

速硬 床鳴りクイック 基本キット(2液性低粘度接着剤) - ハウスボックス

「速硬 床鳴りクイック」は硬化時間の早さが特徴で、5~6箇所程度の床鳴り現場に向いています。
(放置しておくと数分ででミキサーや針内部で硬化してしまいます)
また、低粘度タイプですので、狭い隙間や深い隙間への注入に適しています。

キット内容
・床鳴りクイック 低粘度2液接着剤(50ml)× 5個
・床鳴りクイック ハンドガン × 1個
・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 13mm × 10本
・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 25mm × 10本
・テルモシリンジ(空打ち用注入器) × 1個
・取扱説明書 × 1枚
用途床鳴り補修成分アクリル系接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11788659708011110000000
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする