曜日別特売

レザーケアキットミニ

レザーケアキットミニ - ハウスボックスレザーケアキットミニ - ハウスボックスレザーケアキットミニ - ハウスボックス

世界No,1 イタリアのフェニチ製品。本革メンテナンス・汚れ・シミ落としに
皮革製品の汚れを落とす【レザークリーナー】と表面を保護する【レザープロテクター】がセットになったお手入れキットです。
「レザーケアキットミニ」を定期的に使用する事により皮革製品を長持ちさせる事が出来ます。
静電気の発生を抑えチリやホコリが皮革製品の毛穴に入り込むのを防ぎます。
紫外線による皮革製品の色あせを抑えます。
皮革製品に必要な栄養と水分を与えます。
皮革の表面に膜を造り、皮革製品に撥水、撥油効果を与えます。
皮革製品全般(ヌバック・スェードを除く)にご使用できます。
バッグや靴などの小物から、ソファやチェアなどの家具、車のシートまで。幅広く活躍!
大事な革製品を長く使っていただくために、定期的にお使いいただくことをお勧めします。
皮革に負担が少ない水性タイプで、環境にも配慮した製品です。

用途革製品のお手入れキットセット内容レザークリーナー100ml、レザープロテクター100ml、スポンジ、ウエス繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※【注意事項】
※合成皮革にはご使用いただけませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11788580263050400000000
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする