曜日別特売

スパクテル

スパクテル - ハウスボックス

粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。
ホワイト色の自然乾燥タイプのパテ。粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。
ごく小さな傷でもスムーズに入り込み、しっかり充填できます。
1~2mm の浅いキズや小さな細かいキズの充填に使いやすく、研磨性にも優れています。
陶器の成形やホワイト色の建材の塗装仕上げやシート仕上げの成形にお奨めです。
【詳細】
対象物 : 木製品、金属、陶器、外壁 など ※室内外使用可
乾燥時間 : 完全硬化:12 時間
・50 分~60 分でサンドペーパーでの研磨が可能です。
・3~4 時間で水性・溶剤系着色剤での着色が可能です。
・スプレー塗布は完全硬化後に行ってください。
・ドライヤーでの強制乾燥が可能です。
・溶剤系、1液型
・アルキド樹脂
・ラッカーパテ(自然乾燥で硬化)
・容量125g
・室内外 使用可
※キシレン・エチルベンゼン含有
・粒子がとても細かくなめらかな薄塗り用ペースト状パテ(色:ホワイト)
・ラッカーパテなので、自然乾燥かドライヤー等で強制乾燥で硬化。
・ごく小さい穴傷や浅い擦り傷、ポリパテの素穴の処理にも向いています。(深いキズの補修には不向き)
・木材・金属に使用可。

用途用途:木質建材の小さな傷、木質建材小口塗装前の下地目止め、金属の小さな傷、陶器の細かいひび割れ、ポリエステルパテ補修の仕上げ主成分アルキッド樹脂、酸化チタン内容量(g)125危険物の類別非危険物内容量1本(125g)
注意
※【注意事項】
※外部から応力をかける検品を行っているため、チューブが変形していることがございますが、品質には問題はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11788555231010100000000125
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする