<ファミラ>クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き)

<ファミラ>クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き) - ファミリー・ライフ

自宅で簡単セルフカット!清潔感のある印象に!
髪・髭・体毛の処理が一台でOK。面倒なお手入れを簡単にします。
5種類のアタッチメントを使えば、お好みの長さにカット。長めの髪もサッとカット!長さが5cm伸びる機能がついている為、手が届きにくい場所でもラクラクカット。後ろ髪や背中の処理も難なくこなせます。
便利なLEDライト付きなので、暗い場所でもしっかりと見えるのが嬉しいポイント。
ブレードは取り外して水洗いができ、防水等級IPX6の設計。刃を外さずに洗い流すことも可能なので、毎回のメンテナンスもラク。 ※水に沈めることは不可
鼻や耳のムダ毛をカットするノーズトリマーも付いたお得なセット。今すぐ、あなたのグルーミング習慣を変えませんか

付属品チタントリマー:アタッチメント×5種(2mm、6mm、13mm、19mm、25mm)、USBケーブル、ACアダプター、ノーズトリマー:ブラシ材質【チタントリマー】本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(チタンコーティング)、アタッチメント各種:透明ABS樹脂【ノーズトリマー】本体:ABS樹脂、カッター部:ステンレス質量(g)【チタントリマー】150【ノーズトリマー】50(乾電池含まず)電源【チタントリマー】USBケーブル+ACアダプター【ノーズトリマー】単3形乾電池1本使用(別売)寸法(cm)【チタントリマー】4.5×3×21~26.5【ノーズトリマー】2.5×2.5×12.7機能【チタントリマー】LEDライト付きバッテリー【チタントリマー】リチウムイオン電池3.7V 600mAh回転速度(min-1[r.p.m])【チタントリマー】最大6090充電時間(分)【チタントリマー】120防水性IPX6駆動時間(分)【チタントリマー】100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1189336104351
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする