kensen
7Dシェーバースキンヘッド用 替え刃
kensenシェーバーはフローティングデザインを採用
用途
肌が弱い、髭が硬いといった人、敏感肌におすすめ。
材質
ABS、ステンレス
幅(mm)
76
色
シルバー
高さ(mm)
41
質量(g)
70
奥行(mm)
76
商品タイプ
替刃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11892925
21-KGTJ21-002
¥
2,254
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください