日本製紙クレシア
tower
Towper タウパー ペーパータオル プロ仕様 おてふきれい エコ 再生紙 ソフトタイプ
再生紙100%の手拭き用ペーパータオル
手にやさしいソフトタイプ
FSCリサイクル認証紙使用
たっぷり使える200枚入り
保管場所に困らない少入数品
用途
手拭きタオルとして。日本製紙クレシア ハンドタオル 手拭き タオル ティッシュ トイレ 洗面所 手洗い 日本製 衛生用品 消耗品 日用品 再生紙 エコ
セット内容
200枚×16パック
材質
再生紙
シリーズ
Towper タウパー
枚数
3200
シートサイズ(mm)
220×230
内容量
1セット(16パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11893415
37223
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください