曜日別特売
37223 Towper タウパー ペーパータオル プロ仕様 おてふきれい エコ 再生紙 ソフトタイプ 日本製紙クレシア 11893415

37223 Towper タウパー ペーパータオル プロ仕様 おてふきれい エコ 再生紙 ソフトタイプ 日本製紙クレシア 11893415
37223 Towper タウパー ペーパータオル プロ仕様 おてふきれい エコ 再生紙 ソフトタイプ 日本製紙クレシア 11893415
37223 Towper タウパー ペーパータオル プロ仕様 おてふきれい エコ 再生紙 ソフトタイプ 日本製紙クレシア 11893415
37223 Towper タウパー ペーパータオル プロ仕様 おてふきれい エコ 再生紙 ソフトタイプ 日本製紙クレシア 11893415
37223 Towper タウパー ペーパータオル プロ仕様 おてふきれい エコ 再生紙 ソフトタイプ 日本製紙クレシア 11893415
37223 Towper タウパー ペーパータオル プロ仕様 おてふきれい エコ 再生紙 ソフトタイプ 日本製紙クレシア 11893415

Towper タウパー ペーパータオル プロ仕様 おてふきれい エコ 再生紙 ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(16パック)注文コード11893415品番37223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

再生紙100%の手拭き用ペーパータオル
手にやさしいソフトタイプ
FSCリサイクル認証紙使用
たっぷり使える200枚入り
保管場所に困らない少入数品

用途手拭きタオルとして。日本製紙クレシア ハンドタオル 手拭き タオル ティッシュ トイレ 洗面所 手洗い 日本製 衛生用品 消耗品 日用品 再生紙 エコセット内容200枚×16パック材質再生紙シリーズTowper タウパー枚数3200シートサイズ(mm)220×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする