日本製紙クレシア
スコッティ
スコッティ キレイの仕上げハンドタオル
布と異なり、いつも新しく清潔に拭ける。ソフトな2枚重ねで、手になじんで拭きやすい。牛乳パック配合のリサイクルパルプを使用。
用途
手拭きやテーブル等のふき取りに。日本製紙 クレシア スコッティ ハンドタオル ペーパータオル 手拭き タオル ティッシュペーパー 厚手 大きめ ソフト トイレ 洗面所 手洗い 使い捨て 消耗品 日用品 まとめ買い ケース販売 備蓄
セット内容
200枚(100組)×60パック
材質
パルプ、紙パック等リサイクルパルプ
シリーズ
スコッティ
枚数
12000
シートサイズ(mm)
218×230
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11893440
37881×60
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください