曜日別特売

ポリ袋 透明

ポリ袋 透明 - 日本技研工業

中身がよく見える透明のポリ袋です。45Lの容量です。

材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02透明容量(L)45
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11892478TN-81冊(30枚)30
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
11892469TN-21冊(10枚)10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする