オーエ
あわゆき 抗菌ナイロンタオル 超やわらか
銀の力で抗菌・防臭。細菌の増殖を抑えます。キメ細やかな豊かな泡立ち。
用途
お風呂・ボディタオル
質量(g)
約34
種類
タオル
混率(%)
ナイロン99、ポリエステル1
寸法(cm)
約28×100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11892670
-
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください