曜日別特売

BM ロングボディブラシ

BM ロングボディブラシ - オーエ

にぎりやすくグッと持てる!ちょっとロングで使いやすいボディブラシです。フック付きでバーにサッと掛けて収納できます。

用途お風呂・ボディ洗いブラシ質量(g)約156種類ブラシ混率(%)柄/ポリプロピレン、毛/ナイロン寸法(cm)約43×8.4×5.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11892731-
1,300
969
1,066(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする