オーエ
あわゆき ecoナイロンタオル かため
明日のためのボディケア。環境にやさしいリサイクル原料を10%使用。キメ細やかな豊かな泡立ち。
用途
お風呂・ボディタオル
質量(g)
約42
種類
タオル
混率(%)
ナイロン90、ポリエステル10
寸法(cm)
約28×100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11892715
-
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください