カールケートステンレスたわし 50g

カールケートステンレスたわし 50g - プロリーブ

丈夫な18-8ステンレスに銅をプラス。特殊合金の抗菌効果で、腐敗臭やカビ等の原因となる細菌の増殖を抑え、清潔にご使用いただけます。
手触りがソフトで、弾力性がよく、頑固な汚れや油汚れを素早くきれいに落とします。
水切れがよく、早く乾いて衛生的です。

材質18-8ステンレス幅(mm)80高さ(mm)55質量(g)52奥行(mm)88繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11892557-
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする