統計図表盤

統計図表盤 - LION (ライオン事務器)統計図表盤 - LION (ライオン事務器)統計図表盤 - LION (ライオン事務器)統計図表盤 - LION (ライオン事務器)

指一本でグラフの長さを自在に調節できます。付属のペンで人名等を記入できます。

繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11893257No.220S水生ペン・吊金具・木ネジフレーム:アルミ2.1【グラフ】橙・緑454×553×18
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11893275No.316S水生ペン・吊金具・木ネジフレーム:アルミ2.2【グラフ】橙・オリーブ・緑478×553×18
24,500
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11893300No.213N水性ペン・吊金具・木ネジフレーム:アルミ、レール:ABS樹脂5【グラフ】赤・緑605×905×35
55,500
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11893309No.313N水性ペン・吊金具・木ネジフレーム:アルミ、レール:ABS樹脂7.5【グラフ】青・赤・緑905×905×35
75,600
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11893266No.240S水生ペン・吊金具・木ネジフレーム:アルミ3.5【グラフ】橙・緑814×553×18
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11893291No.332S水生ペン・吊金具・木ネジフレーム:アルミ3.7【グラフ】橙・オリーブ・緑860×553×18
35,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする