ミニ色紙カラーフレーム

ミニ色紙カラーフレーム - Kenko(ケンコートキナー)ミニ色紙カラーフレーム - Kenko(ケンコートキナー)ミニ色紙カラーフレーム - Kenko(ケンコートキナー)ミニ色紙カラーフレーム - Kenko(ケンコートキナー)ミニ色紙カラーフレーム - Kenko(ケンコートキナー)ミニ色紙カラーフレーム - Kenko(ケンコートキナー)ミニ色紙カラーフレーム - Kenko(ケンコートキナー)ミニ色紙カラーフレーム - Kenko(ケンコートキナー)

トレーディンググッズとしても楽しまれているミニ色紙(通常の色紙の4分の1の大きさ)が飾れる木製カラーフレーム。
描き下ろしイラストや直筆サイン、アニメ・漫画・プロ野球・サッカー・プロレス・競馬など、推しのミニ色紙をお部屋に飾りましょう!
並べてかわいい、イエロー、ピンク、ブルー、ブラック、シルバーの5色をご用意。

付属品スタンド、吊り金具材質PET質量(g)91外寸(mm)【額縁】132×153画面寸法(mm)114×128内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11892575PS-MC-YEイエロー
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
11892591PS-MC-PKピンク
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
11892600PS-MC-BLブルー
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
11892618PS-MC-SVシルバー
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
11892609PS-MC-BKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする