フィルター用ブラシ

フィルター用ブラシ - オカザキ
(1件のレビュー)

フィルター用のお掃除ブラシです。
毛足が長く、コシのあるブラシが、隙間や奥のホコリをしっかりかきだします。
パーツや吸い込み口などに溜まったホコリを落とします。
エアコンや掃除機、空気清浄機、換気扇などのフィルター掃除に最適です。
その他、細かな隙間のお掃除にもお使いいただけます。

材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエチレンテレフタレート幅(mm)60ホワイト高さ(mm)240質量(g)40奥行(mm)15繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11892566-
150
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 掃除機フィルターの掃除
医療・福祉・介護関連業

掃除機付属の「フィルター用お掃除ブラシ」がなくなってしまったので、その代わりに購入しました。付属のものより大きく使いやすいし、この値段なので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする