ヨシダ[日用品]
こりん2.0
*リン棒が台座に垂直に立ちます(マグネット式) *リン棒の紛失防止や屋外でのご使用に便利です
用途
ちいさな2寸の可愛らしいリンセット
使用方法
マグネット付リン棒を台座に立てた際の取り方は、リン棒を横に倒してそのまま上に持ち上げてください。
寸法(mm)
リン60Φ(2.0寸)、高さ46×台座87Φ、リン棒110×13Φ(マグネット式)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11893869
アイボリー
リン:真鍮アイボリー塗装(蒔絵桜付き)、台座:鉄製(アイボリー塗装)、リン棒:ABS樹脂(アイボリー塗装)
アイボリー
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11893878
ワイン
リン:真鍮ワイン塗装(蒔絵桜付き)、台座:鉄製(ワイン塗装)、リン棒:ABS樹脂(ワイン塗装)
ワイン
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください