曜日別特売

cotta パウンド箱 14.5cm用 フォググレー

cotta パウンド箱 14.5cm用 フォググレー - cottacotta パウンド箱 14.5cm用 フォググレー - cotta

cottaオリジナルのパウンド箱。小嶋ルミ先生監修 cotta パウンド型にぴったりのサイズです。
シンプルだけど高級感のあるくすみグレー。
パウンドケーキだけではなく、マドレーヌやフィナンシェなどの焼き菓子にも。
別売りの金台紙を使えば高級感アップ。

材質コートボール350gグレー外寸(mm)135×80×H75内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1189107846354
790
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする