cotta 窓付きギフト箱 グレー

cotta 窓付きギフト箱 グレー - cottacotta 窓付きギフト箱 グレー - cottacotta 窓付きギフト箱 グレー - cottacotta 窓付きギフト箱 グレー - cottacotta 窓付きギフト箱 グレー - cottacotta 窓付きギフト箱 グレー - cottacotta 窓付きギフト箱 グレー - cottacotta 窓付きギフト箱 グレー - cotta

cottaオリジナル。中身が見える透明の窓付き箱です。
耐油加工のギフト箱なので、お菓子を直接入れることができます。

グレー
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
外寸(mm)
収納サイズ
窓寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11891227427491セット(10枚)コートボール350g105×105×H65焼き菓子が約4個75×75
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
11891218427481セット(25枚)コートボール350g120×100×H30焼き菓子が約2個80×60
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
11891209427511セット(10枚)コートボール350g180×130×H65焼き菓子が約8個140×90
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
11891200427501セット(10枚)コートボール350g
150×150×H50焼き菓子が約6個110×110
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
11891191427521セット(10枚)コートボール400g210×150×H50焼き菓子が約10個170×110
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする