LION (ライオン事務器)
キャリングバッグ
たっぷり持ち歩くなら幅70mmタイプ。 幅70mmタイプは、500mlのPETボトルも入る収納力。辞書や分厚い参考書もゆったり入ります。
仕様
把手・留め具1個
材質
PPシート製
色
ビターショコラ
規格
A4判
シート厚さ(mm)
0.9
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
253×342×72
内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
248×337×69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11893230
CA-173
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください