おままごとキッチン フォレストグリーン 木製

おままごとキッチン フォレストグリーン 木製 - ダッドウェイおままごとキッチン フォレストグリーン 木製 - ダッドウェイおままごとキッチン フォレストグリーン 木製 - ダッドウェイおままごとキッチン フォレストグリーン 木製 - ダッドウェイおままごとキッチン フォレストグリーン 木製 - ダッドウェイおままごとキッチン フォレストグリーン 木製 - ダッドウェイおままごとキッチン フォレストグリーン 木製 - ダッドウェイおままごとキッチン フォレストグリーン 木製 - ダッドウェイ

お部屋に置きたいおしゃれなおままごとキッチン
コンロのツマミはきちんと動かせます
シンク下はたっぷり収納スペースでお片付けもばっちり
フライパンや目玉焼き、塩コショウなどたくさんのアイテムを使っておままごとを満喫できます

用途子どものおもちゃに。ごっこ遊び ままごとセット 知育玩具 玩具 おもちゃ キッズ プレゼント ギフト 贈り物 おしゃれ材質木、MDF、ステンレス鋼、ユリア樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン質量(kg)7.68寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×30×70組立時間約30-40分適合年齢(歳)3歳から内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11893406TYPR44048N
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする