cotta
cotta 手提げ袋 LDハンドハイパー 透明 3S
cottaオリジナル商品です。
この袋の厚みは50ミクロン以上です。
ご使用後もくり返し袋としてご使用ください。
材質
LDPE
幅(mm)
150
色
透明
高さ(mm)
310
外寸(mm)
厚0.05×W150/全体240×H310
マチ(mm)
90
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11891611
41355
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください