小倉屋
空調服 エアファン半袖ポロ(服のみ)
身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11894289
9001
ネービー
M
114
46
23
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
11894298
9001
ネービー
L
118
48
23
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
11894307
9001
ネービー
LL
122
50
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
11894316
9001
ネービー
3L
134
54
26
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
11894325
9001
ネービー
4L
144
57
26
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
11894341
9001
ネービー
5L
162
60
26
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
11894350
9001
ブラック
M
114
46
23
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
11894359
9001
ブラック
L
118
48
23
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
11894368
9001
ブラック
LL
122
50
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
11894377
9001
ブラック
3L
134
54
26
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
11894386
9001
ブラック
4L
144
57
26
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
11894395
9001
ブラック
5L
162
60
26
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
58779808
9001
ロイヤルブルー
M
114
46
23
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
58779817
9001
ロイヤルブルー
L
118
48
23
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
58779826
9001
ロイヤルブルー
LL
122
50
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
58779835
9001
ロイヤルブルー
3L
134
54
26
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
58779851
9001
ロイヤルブルー
4L
144
57
26
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
58779860
9001
ロイヤルブルー
5L
162
60
26
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください