曜日別特売

万年筆 CYLINT シリント ブラックステンレス

万年筆 CYLINT シリント ブラックステンレス - セーラー万年筆万年筆 CYLINT シリント ブラックステンレス - セーラー万年筆万年筆 CYLINT シリント ブラックステンレス - セーラー万年筆万年筆 CYLINT シリント ブラックステンレス - セーラー万年筆万年筆 CYLINT シリント ブラックステンレス - セーラー万年筆

金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズです。
電解発色の新技術の採用で、金属感を活かしながら深みのある黒色発色を実現。
メッキや塗装とは異なり、素材の表面に極薄の黒色酸化被膜を成長させ、光の干渉を利用して色を認識させるため、剥がれる心配がなく、耐久性、耐候性に優れた「自らが黒い」素材一体の発色技術です。
金属本来の素材感を残したまま、重厚感、機能性、デザイン性を極めた、いつまでも「褪せない黒」がステータスを高めます。

付属品ケース、クリーニングクロス1枚、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆使用説明書1部、製品説明書1部、万年筆品質保証書1部材質【大先】真鍮(ブラックIP仕上げ)【蓋・胴】ステンレス材(ステンレス黒色発色仕上げ)【蓋栓・尾栓】PMMA樹脂方式コンバーター・カートリッジ両用式本体寸法(mm)Φ17×133.3(クリップ部含む)本体質量(g)37.2仕上【金属部品】ブラックIPペン先21金・中型(ブラックIP仕上げ)繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11892819105070420中字
90,000
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
11892828105070620太字
90,000
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
11892810105070220細字
90,000
72,980
80,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする