cotta
cotta ヨーグルト・プリン瓶 85ml 本体のみ
リーズナブルで使い勝手の良いガラス瓶です
ベトナム製の為、若干の気泡、製造の型由来の線などは予めご了承ください。
この瓶にぴったりの蓋は関連商品をご覧ください。
材質
ソーダガラス(オーブン不可)
容量(mL)
85
外寸(mm)
約58×H6
対応
【オーブン】不可
口径(mm)
40
内容量
1セット(6本)
注意
※急激な温度差(約40~50度)での使用不可。破損の恐れがあります
※瓶を煮沸消毒するのであれば水またはぬるま湯から徐々に熱して下さい。いきなり熱湯につけると割れる恐れがあります。
※90℃の食材等を充填する際は、瓶はあらかじめ50℃以上に予熱されている必要があります。
※高温の食品等を充填した直後や高温殺菌の終了直後に強制的に冷却する際はいきなり水に浸さないで下さい。
※一度あら熱を取り、その後に冷蔵庫などで冷やして下さい。(急激な温度差を避ける)
※割れ物の為、運送途中での破損の可能性もこざいます。使用前にご確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11890518
90575
¥
438
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください