曜日別特売

香炉付LED電子線香

香炉付LED電子線香 - ヨシダ[日用品]香炉付LED電子線香 - ヨシダ[日用品]香炉付LED電子線香 - ヨシダ[日用品]香炉付LED電子線香 - ヨシダ[日用品]香炉付LED電子線香 - ヨシダ[日用品]香炉付LED電子線香 - ヨシダ[日用品]

ローソク本体凸部を押すだけで点灯・消灯

用途火を使わない安心安全「電子線香」付属品アルカリ単5電池x2個(テスト用)材質香炉台:ガラス、電子線香本体:ABS樹脂、線香先端部分:アクリル樹脂寸法(mm)直径66Φ×高さ115連続点灯時間(時間)約120内容量1個
関連資料:(0.06MB)
注意
※使用上の注意:1)本商品は電池で発光しますので絶対にマッチ、ライター等での着火はしないでください。2)本商品の水洗いは絶対にしないでください。3)本商品の平常使用以外の使用はしないでください。(改造等)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11893905ホワイトホワイト
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
11893921ワインワイン
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする