ヨシダ[日用品]
灯立付LED電子ローソク19型
ローソク本体凸部を押すだけで点灯・消灯
用途
火を使わない安心安全「電子ローソク」
付属品
アルカリ単5電池x2個(テスト用)
材質
灯立:ガラス、電子ローソク本体:ABS樹脂、ローソク炎部分:アクリル樹脂
寸法(mm)
直径66Φ×高さ46
連続点灯時間(時間)
約120
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
注意
※使用上の注意:1)本商品は電池で発光しますので絶対にマッチ、ライター等での着火はしないでください。2)本商品の水洗いは絶対にしないでください。3)本商品の平常使用以外の使用はしないでください。(改造等)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11893930
ホワイト
ホワイト
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11893939
ワイン
ワイン
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください