曜日別特売

国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A

国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A - カシムラ国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A - カシムラ国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A - カシムラ国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A - カシムラ国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A - カシムラ

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。
B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。
アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)

定格13A/125V本体質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×40プラグ形状(本製品に差し込める)B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプ内容量1個
注意
※本製品で電圧を変えることはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11893519WP-77 WH
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする