cotta
cotta ギフト缶 わたしの小さな宝石箱
イラストレーターのア・ラ・カル堂さんデザインのcottaオリジナルギフト缶です。
焼き菓子やクッキーなどを詰めればギフトにぴったりです。
仕様
●IH調理器具:不可●オーブン:不可●ガスコンロ:不可●食洗機:不可
材質
ET材
外寸(mm)
122×122×H43
内寸(mm)
120×120×H32
電子レンジ
不可
内容量
1セット(6個)
注意
※食品を入れる場合は缶と食品が直接触れないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11890457
46166
¥
2,856
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください