cotta
cotta くりかえし使えるケーキ箱 5号
お菓子教室や持ち寄りパーティの時に使える洗ってくりかえし使えるケーキ箱です。
ケーキをのせるトレー付きです。
トレーには出し入れしやすさを考えてつまみが付いています。
材質
PP
サイズ
5号
外寸(mm)
【本体】185×185×H140【トレー】183×183
対応
【食洗機】不可
使用後の手入方法
使用後は手洗いし、良く乾かしてから保管してください。使わない時は畳んで保管できます。
内容量
1枚
注意
※凍ると衝撃で割れる可能性がありますので、冷凍庫へは入れないようにしてください。
※熱で変形することがありますので、火の近くには置かないようにしてください。
※ケーキを入れることを想定して作っていますので、重すぎる物はご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11889590
92953
¥
908
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください