cotta
cotta フリーザーバッグスライダー付き S 30枚入り
cottaオリジナルデザインのフリーザーバッグです。
食材の保存にはもちろん、お菓子を入れて持ち歩いたりプレゼントしても可愛いです。
冷凍可能。密封できるので液漏れの心配もありません。
用途
食品の保存や冷蔵・冷凍に
冷蔵庫の整理に
便利なメモ欄付き
お裾分けやプレゼントのラッピングに
小物の整理や旅行・ピクニックにも
材質
ポリエチレン
入数(枚)
30
寸法(mm)
袋:約160×145
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1箱
注意
※電子レンジの使用は、解凍までです。加熱には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
耐熱温度(℃)
耐冷温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11889486
91983
袋:約160×145
80
-30
¥
263
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください