曜日別特売

cotta フリーザーバッグスライダー付き M 30枚入り

cotta フリーザーバッグスライダー付き M 30枚入り - cottacotta フリーザーバッグスライダー付き M 30枚入り - cottacotta フリーザーバッグスライダー付き M 30枚入り - cottacotta フリーザーバッグスライダー付き M 30枚入り - cotta

cottaオリジナルデザインのフリーザーバッグです。
食材の保存にはもちろん、お菓子を入れて持ち歩いたりプレゼントしても可愛いです。
冷凍可能。密封できるので液漏れの心配もありません。

用途
食品の保存や冷蔵・冷凍に
冷蔵庫の整理に
便利なメモ欄付き
お裾分けやプレゼントのラッピングに
小物の整理や旅行・ピクニックにも
材質ポリエチレン寸法(mm)袋:約220×190入数(枚)30耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-30内容量1箱
注意
※電子レンジの使用は、解凍までです。加熱には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1188952991984
461
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする