屋外用 人工芝玄関マット

屋外用 人工芝玄関マット - クリーンテックス・ジャパン屋外用 人工芝玄関マット - クリーンテックス・ジャパン屋外用 人工芝玄関マット - クリーンテックス・ジャパン屋外用 人工芝玄関マット - クリーンテックス・ジャパン屋外用 人工芝玄関マット - クリーンテックス・ジャパン

裏面ラバー加工をしたマット仕様の人工芝
コシのある人工芝が靴底の汚れを掻き出します。
速乾仕様の為、水気の多い屋外でも使用可能です。
裏面は滑り止め効果の高いNBR素材マットがずれにくく、めくれにくい。

用途屋内外用玄関マット種別玄関マット材質人工芝部分 : ナイロン100% 裏 : NBR厚さ(mm)10規格防炎認定商品機能除塵、滑り止め、防炎材質(裏)NBR設置場所屋外滑り止め効果あり内容量1枚
注意
※*素足での使用は非推奨
※*定期的にマットの裏面と床の接地面を清掃してください
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11892846EF0000160040040×60
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11892855EF0000275050050×75
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
11892871EF0000390060060×90
8,600
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
11892880EF0000490075075×90
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
11892889EF00005120090090×120
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
11892898EF00006150090090×150
21,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
11892907EF00007180090090×180
25,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする